曜日別特売

数字ステッカー

数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社数字ステッカー - 日本緑十字社
(4件のレビュー)
仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー取付方式ステッカー内容量1組(10枚)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89900395数字-0(特大)0815-1317100×5015224100
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900404数字-1(特大)1815-1318100×5015224101
980
869
956(税込)
当日出荷
89900413数字-2(特大)2815-1319100×5015224102
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900422数字-3(特大)3815-1320100×5015224103
980
869
956(税込)
当日出荷
89900431数字-4(特大)4815-1321100×5015224104
980
869
956(税込)
当日出荷
89900447数字-5(特大)5815-1322100×5015224105
980
869
956(税込)
当日出荷
89900456数字-6(特大)6815-1323100×5015224106
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900465数字-7(特大)7815-1324100×5015224107
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900474数字-8(特大)8815-1325100×5015224108
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900483数字-9(特大)9815-1326100×5015224109
980
979
1,077(税込)
当日出荷
89900492数字-0(大)0815-132780×4010224200
820
789
868(税込)
当日出荷
89900501数字-1(大)1815-132880×4010224201
820
789
868(税込)
当日出荷
89900517数字-2(大)2815-132980×4010224202
820
789
868(税込)
当日出荷
89900526数字-3(大)3815-133080×4010224203
820
789
868(税込)
当日出荷
89900535数字-4(大)4815-133180×4010224204
820
789
868(税込)
当日出荷
89900544数字-5(大)5815-133280×4010224205
820
709
780(税込)
当日出荷
89900553数字-6(大)6815-133380×4010224206
820
789
868(税込)
当日出荷
89900562数字-7(大)7815-133480×4010224207
820
789
868(税込)
当日出荷
89900571数字-8(大)8815-133580×4010224208
820
789
868(税込)
当日出荷
89900587数字-9(大)9815-133680×4010224209
820
709
780(税込)
当日出荷
89900596数字-0(中)0815-133750×254224300
600
599
659(税込)
当日出荷
89900605数字-1(中)1815-133850×254224301
600
599
659(税込)
当日出荷
89900614数字-2(中)2815-133950×254224302
600
599
659(税込)
当日出荷
89900623数字-3(中)3815-134050×254224303
600
599
659(税込)
当日出荷
89900632数字-4(中)4815-134150×254224304
600
599
659(税込)
当日出荷
89900641数字-5(中)5815-134250×254224305
600
599
659(税込)
当日出荷
89900657数字-6(中)6815-134350×254224306
600
599
659(税込)
当日出荷
89900666数字-7(中)7815-134450×254224307
600
599
659(税込)
当日出荷
89900675数字-8(中)8815-134550×254224308
600
599
659(税込)
当日出荷
89900684数字-9(中)9815-134650×254224309
600
599
659(税込)
当日出荷
89900693数字-0(小)0815-134730×151224400
500
499
549(税込)
当日出荷
89900702数字-1(小)1815-134830×151224401
500
499
549(税込)
当日出荷
89900711数字-2(小)2815-134930×151224402
500
499
549(税込)
当日出荷
89900727数字-3(小)3815-135030×151224403
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89900736数字-4(小)4815-135130×151224404
500
499
549(税込)
当日出荷
89900745数字-5(小)5815-135230×151224405
500
499
549(税込)
当日出荷
89900754数字-6(小)6815-135330×151224406
500
499
549(税込)
当日出荷
89900763数字-7(小)7815-135430×151224407
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
89900772数字-8(小)8815-135530×151224408
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
89900781数字-9(小)9815-135630×151224409
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 施設の管理番号
南信貨物自動車株式会社運輸・通信業

サイズの選択肢が多くとても助かりました。地元の文具屋さんでは買えませんでした。

対象商品 : 89900413
2017-11-27
用途: 屋外で使用

サイズの確認用と耐久性を他の商品と比較用に購入しました。トラックに貼るので文字だけを張れるものがあれば助かります。

対象商品 : 89900501
2017-11-28
用途: ホワイトボード用
製造業

10枚入りだとは知らずに購入してしまったので、少し多すぎた。
マグネットが裏面についたものもあれば良かった。

対象商品 : 89900395
2017-05-25
用途: 駐車場のナンバープレート作成
農・林・水産業

文字の大きさも良く使いやすくて満足しています。
10枚入っていますが、5枚くらいのがあれば良いなと思ってます。
これからも使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする