日本緑十字社
マグネット式数字表示器マグマック
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89901007
マグマック(大)
300×180(板面)
556
229001
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89901016
マグマック(中)
140×90(板面)
128
229002
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
89901025
マグマック(小)
110×70(板面)
78
229003
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください