日本緑十字社
自衛消防隊用腕章
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
表印刷、ヒモ、上部安全ピン付
寸法(mm)
90×360
質量(g)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89901752
自衛- 1
自衛消防隊 隊長
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89901761
自衛- 2
自衛消防隊 副隊長
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89901777
自衛- 3
自衛消防隊 消火係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89901786
自衛- 4
自衛消防隊 避難誘導係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89901795
自衛- 5
自衛消防隊 通報係
¥
850
¥
849
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り7点です
89901804
自衛- 6
自衛消防隊 連絡係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89901813
自衛- 7
自衛消防隊 救護係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89901822
自衛- 8
自衛消防隊 警戒係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89901831
自衛- 9
自衛消防隊 搬出係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89901847
自衛-10
自衛消防隊 広報係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89901856
自衛-11
自衛消防隊 救助係
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89901865
自衛-100
自衛消防隊
¥
850
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください