日本緑十字社
ゼッケン
種類
ゼッケン型
材質
布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)
600×440
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
質量(g)
色(本体)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89901883
ゼッケン-2
815-1468
作業指揮者
128
黄
237002
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
89901926
ゼッケン-6
815-1472
合図者
128
赤
237006
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
89901953
ゼッケン-100(黄)
815-1475
-
110
黄
237103
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89901962
ゼッケン-100(赤)
815-1476
-
110
赤
237104
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89901971
ゼッケン-100(オレンジ)
815-1477
-
110
オレンジ
237105
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89901987
ゼッケン-100(青)
815-1478
-
110
青
237106
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89901874
ゼッケン-1
815-1467
安全第一
128
緑
237001
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
89901892
ゼッケン-3
815-1469
安全パトロール
128
緑
237003
¥
8,000
取扱い終了
89901901
ゼッケン-4
815-1470
安全当番
128
緑
237004
¥
8,000
取扱い終了
89901917
ゼッケン-5
815-1471
玉掛技能者
128
青
237005
¥
8,000
取扱い終了
89901935
ゼッケン-100(白)
815-1473
-
110
白
237101
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
89901944
ゼッケン-100(緑)
815-1474
-
110
緑
237102
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください