日本緑十字社
発光帯
種類
タスキ型
材質
マイクロプリズムシート
寸法(mm)
フリー
質量(g)
158
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89902075
発光帯(B)白
815-1485
白
白
238021
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89902084
発光帯(C)黄
815-1486
黄色
黄
238022
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください