ガードパッド(コーナータイプ)

ガードパッド(コーナータイプ) - 日本緑十字社ガードパッド(コーナータイプ) - 日本緑十字社ガードパッド(コーナータイプ) - 日本緑十字社ガードパッド(コーナータイプ) - 日本緑十字社ガードパッド(コーナータイプ) - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
全長(mm)1000仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm質量(kg)1.4内容量1本
注意
※GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89902626GPS-I246071
8,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
89902635GPS-GL246072
8,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
89902644GPS-Y246073
8,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 室内のコーナーガード
建設業・工事業

長さの加工が必要でしたが、取付ベース材が樹脂製だったので切断が簡単でした。
カバーも思っていたより楽にはめ込むことができました。

対象商品 : 89902635
2018-04-10
用途: 外壁タイル壁のコーナー部の養生に使用
サービス業

製品がしっかりしていて見映えも良い。頂部キャップをいろいろな形状にしたらもっと使い道が広がるのではないでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする