日本緑十字社
ガードパッド(H型鋼対応タイプ)
材質
EVA樹脂
仕様
25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付
寸法(mm)
10×50×1000mm
質量(g)
354
内容量
1本
注意
※両面テープで接着が弱い場合には、GPS-PLをご使用ください。GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89902687
GPS-HGL
グレー
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89902696
GPS-HY
イエロー
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください