日本緑十字社
トラパイプ
材質
(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン
仕様
非粘着
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89902723
TRC-38N
-
18Φ×38Φ×1000
60
247013
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
89902757
TRC-69N
-
49Φ×69Φ×1000
100
247023
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89902784
TRC-82N
-
61Φ×81Φ×1000
120
247033
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89902705
TRC-38WG
白×緑
18Φ×38Φ×1000
60
247011
¥
1,100
取扱い終了
89902714
TRC-38WR
白×赤
18Φ×38Φ×1000
60
247012
¥
1,100
取扱い終了
89902732
TRC-69WG
白×緑
49Φ×69Φ×1000
100
247021
¥
2,300
取扱い終了
89902741
TRC-69WR
白×赤
49Φ×69Φ×1000
100
247022
¥
2,300
取扱い終了
89902766
TRC-82WG
白×緑
61Φ×81Φ×1000
120
247031
¥
3,100
取扱い終了
89902775
TRC-82WR
白×赤
61Φ×81Φ×1000
120
247032
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください