日本緑十字社
ノボリ用スタンド
材質
スチール
仕様
台と筒は分離式(ネジ止め)
色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89903256
ノボリ用ポール台 F(大)
(台)450角(筒・内寸)(長さ)400×25Φ
5.2
255116
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89903265
ノボリ用ポール台 F(小)
(台)300角(筒・内寸)(長さ)260×25Φ
2.4
255117
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください