曜日別特売

両面テープ

両面テープ - 日本緑十字社両面テープ - 日本緑十字社両面テープ - 日本緑十字社
主なワークパーツ内容量1巻
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89904613WF-50550500.115不織布
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
89904631WF-25525500.115不織布
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
89904656WF-15515500.115不織布
1,000
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
89904604WF-251----
2,800
取扱い終了
89904622WF-50250200.115-
1,600
取扱い終了
89904647WF-25225200.115-
800
取扱い終了
89904665WF-15215200.115-
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする