日本緑十字社
両面シートテープ
質量(g)
4
日本緑十字社品番
268010
主なワーク
パーツ
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89904674
WF-303
30
2
ポリウレタンフォーム
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください