日本緑十字社
両面テープ(強粘/強粘)
材質
PEクロス(ポリエチレン)
粘着タイプ
強粘(両面)
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89904735
WFS-252
25
20
0.22
PEクロス(ポリエチレン)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89904744
WFS-502
50
20
0.22
PEクロス(ポリエチレン)
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください