日本緑十字社
フラッグ標識ロープ
(1件のレビュー)
取付方式
吊り下げ
材質
(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)
(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)
514
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89905286
標識ロープ-1
危険
815-1552
281001
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
89905295
標識ロープ-3
頭上注意
815-1553
281003
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89905304
標識ロープ-4
電線注意
815-1554
281004
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89905322
標識ロープ-6
関係者以外立入禁止
815-1556
281006
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89905331
標識ロープ-8
立入禁止
815-1557
281008
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89905347
標識ロープ-100
-
815-1558
281100
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
返品不可
89905313
標識ロープ-5
立入禁止
815-1555
281005
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください