日本緑十字社
チェインバー
材質
(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス
仕様
ステンレスリング、両端2個付
寸法(mm)
長さ2m、(リング)100Φ
質量(g)
230
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89905645
CHB-A-Y
黄
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89905654
CHB-A-TR
黄/黒
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください