名札ケース

名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社名札ケース - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

裏面テープ・白札付 ※縦横兼用

材質(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル仕様裏面テープ・白札付、縦横兼用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
日本緑十字社品番
アズワン品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89907395名札-140×127×8(本体サイズ)、30×120×2(1枚付)(白札サイズ)3040109-174-01-
1,180
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
89907404名札-276×127×8(本体サイズ)、30×120×2(2枚付)(白札サイズ)3040209-174-0260
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89907413名札-3114×127×8(本体サイズ)、30×120×2(3枚付)(白札サイズ)3040309-174-0390
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89907422名札-4144×127×8(本体サイズ)、30×120×2(4枚付)(白札サイズ)3040409-174-04108
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89907431名札-5178×127×8(本体サイズ)、30×120×2(5枚付)(白札サイズ)3040509-174-05159
3,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89907404
2020-04-11
用途: 扉の名札

中に入っているアクリルプレートが飛び出してしまう。用途に向かない。

対象商品 : 89907413
2017-07-17
用途: 車両内
株式会社丸京運輸・通信業

もともと車両用ではないので仕方ないのかもしれませんが、プレートがもう少し抜けずらい方が良いと思う。その他は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする