日本緑十字社
マグネシート
取付け方法
マグネット
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様
片面磁力
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89908332
マグネA
500幅×1m×0.8
1.8
312220
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
89908341
マグネB
500幅×10m×1.2
2.7
312230
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください