マグネダブルカラーシート

マグネダブルカラーシート - 日本緑十字社マグネダブルカラーシート - 日本緑十字社マグネダブルカラーシート - 日本緑十字社マグネダブルカラーシート - 日本緑十字社
取付け方法マグネット材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)仕様両面磁力、両面カラー寸法(mm)100×300×1質量(g)92内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89908427マグネWWホワイト/ホワイト312330
1,000
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
89908436マグネYWイエロー/ホワイト312340
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89908445マグネRWレッド/ホワイト312350
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89908454マグネBWブルー/ホワイト312360
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする