曜日別特売

マグネカードケース

マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社マグネカードケース - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
取付け方法裏面マグネット付材質硬質エンビ仕様裏面マグネット付※白紙1枚付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89908506MGK-50W25×50×8(本体サイズ)、20×45mm(中紙サイズ)14314021
350
249
274(税込)
当日出荷
89908515MGK-50R25×50×8(本体サイズ)、20×45mm(中紙サイズ)14314022
350
319
351(税込)
当日出荷
89908524MGK-50G25×50×8(本体サイズ)、20×45mm(中紙サイズ)14314023
350
319
351(税込)
当日出荷
89908533MGK-80W25×80×8(本体サイズ)、20×75mm(中紙サイズ)24314031
480
379
417(税込)
当日出荷
89908542MGK-80R25×80×8(本体サイズ)、20×75mm(中紙サイズ)24314032
480
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89908551MGK-80G25×80×8(本体サイズ)、20×75mm(中紙サイズ)24314033
480
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89908506
2024-05-01
用途: 社内の車両、機械等の管理
建設業・工事業

こちらのケースを使用することによって、どこに何が配置されているかの管理ができるようになりました。ただ、たまに密着しすぎなのか、サイズが微妙に合わないのか、開けづらいものがありました。できればもう少し開けやすくなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする