サインボード

サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社サインボード - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

コンパクトで持ち運びに便利。

取付方式スタンド式材質ポリプロピレン仕様表印刷内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89910721フロアサイン-6015清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止420×250
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89910737フロアサイン-6020足元注意 / 足元注意420×250
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89910746フロアサイン-6007注意 すべりやすいです。足元にご注意下さい!/注意 すべりやすいです。足元にご注意下さい!630×270
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89910721
2019-04-10
用途: 通路等の狭い場所での作業表示、材料置き場の表示用、床面点検口(ハッチ)を開放した時に、歩行者等への注意喚起をするため。
東京環境衛生株式会社建設業・工事業

いろんな立て看板ありますが、一人で作業する際は、多くの荷物持ちたくないし、車で現場作業するにもレンタカー含め車代・駐車場代コストかかります。その中でも一番小さくて、リュックサック・かばん等に、すんなり収納でき、持ち運びにとても便利です。簡単な作業には十分な注意喚起ツールでした。

対象商品 : 89910721
2017-08-21
用途: 通路区分でやむを得ず作業等をする際の表示

作業中と、清掃中の2本立てが良い。大きさも丁度良く使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする