日本緑十字社
転倒防止
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー樹脂
色
半透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89911421
KEQ-60
1本
約605
138
344001
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
89911437
KEQ-90
1本
約910
174
344002
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89911446
KEQ-304
1組
約300
200
344003
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください