日本緑十字社
パトロールキャップ
色
蛍光グリーン・文字:「防犯」黒文字
トラスコ品番
815-1605
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
フリー
文字内容
防犯
質量(g)
51
日本緑十字社品番
352010
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89911683
PRC-G
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください