日本緑十字社
高輝度蓄光テープ(矢印付)
材質
PET矢印部:カッティングシート貼
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89912051
FLAY-2510
25
10
0.4
蓄光
表示・安全用
¥
30,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
89912067
FLAY-5010
50
10
0.4
蓄光
表示・安全用
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください