高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット - 日本緑十字社高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。

仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
JIS規格
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89912085SAFOTMグリーン0.75PETアクリル系蓄光JD表示・安全用
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89912085
2021-06-07
用途: 旧車のインパネに

説明文よりグレードアップしており、Φ10mm:4枚、10mm×50mm:4枚、25mm×50mm:1枚 の構成になっています。また、数分レベルではなく結構長い時間光っています(もちろん光を当てていた時間によります)。
旧い車の、照明が付いていない空調操作パネルのツマミなどに貼っておけば、夜間ぼんやりと光って位置が分かるので非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする