曜日別特売

コーンサイン

コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社コーンサイン - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。

取付方式カラーコーン取付材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡寸法(mm)500×300×4質量(g)230内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89912347NCS-2Kこの先立入禁止367102
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89912356NCS-4K歩行者通路367104
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89912365NCS-5K作業中367105
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
89912374NCS-32K-367132
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
89912401NCS-35K-367135
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
89912417NCS-43K-367143
2,980
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
89912392NCS-34K満車367134
2,700
取扱い終了
代替品有
89912383NCS-33K空車367133
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89912392NCS-34K20938376367134NCS-34K コーンサイン標識 P(駐車場)・満車 日本緑十字社 20938376コーンサイン標識 P(駐車場)・満車日本緑十字社1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89912365
2021-02-01
用途: 道路際の清掃、剪定作業時
NPO法人はぴねすサービス業

思っていたより、しっかりした作り。追加で注文しようかな。取扱いもいいね。

1が参考にしています
対象商品 : 89912356
2020-03-08
用途: 建設
有限会社泉電設建設業・工事業

色合いもよく、すごく見やすく軽量ですし、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする