曜日別特売

ウレタンシート 硬度A60

ウレタンシート 硬度A60 - アキツウレタンシート 硬度A60 - アキツウレタンシート 硬度A60 - アキツ
(2件のレビュー)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]内容量1枚
全70種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
899349571×100×1001100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
899349661×100×2001100200
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
899349751×100×3001100300
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
899349841×100×5001100500
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
899349931×200×2001200200
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350021×200×3001200300
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350111×200×5001200500
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350271×300×3001300300
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350361×300×5001300500
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350451×500×5001500500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350542×100×1002100100
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
899350632×100×2002100200
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350722×100×3002100300
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350812×100×5002100500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
899350972×200×2002200200
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351062×200×3002200300
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351152×200×5002200500
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351242×300×3002300300
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351332×300×5002300500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351422×500×5002500500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351513×100×1003100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
899351673×100×2003100200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351763×100×3003100300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351853×100×5003100500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
899351943×200×2003200200
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352033×200×3003200300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352123×200×5003200500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352213×300×3003300300
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352373×300×5003300500
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352463×500×5003500500
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352555×100×1005100100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
899352645×100×2005100200
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352735×100×3005100300
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352825×100×5005100500
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
899352915×200×2005200200
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
899353075×200×3005200300
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
899353165×200×5005200500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
899353255×300×3005300300
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
899353345×300×5005300500
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
899353435×500×5005500500
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993535210×100×10010100100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
8993536110×100×20010100200
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993537710×100×30010100300
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993538610×100×50010100500
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993539510×200×20010200200
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993540410×200×30010200300
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993541310×200×50010200500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993542210×300×30010300300
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993543110×300×50010300500
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8993544710×500×50010500500
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89934957
2019-10-10
用途: 車のシフトレバー取付時のガスケット兼消音材。
自動車・二輪車・自転車関連業

MTからのギヤノイズが解消できました!
この、お値段での効果、大満足です!

対象商品 : 89934957
2017-12-12
用途: パッキンとして使用

探しており中々無く、ようやく、モノタロウで発見、ハサミでカットしてパッキンとして使用してます!便利ですよ!
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
1207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする