タカノ
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)
(1件のレビュー)
材質
A5052S
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
ポスト径PD(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89938396
OBS20-50
25.5
20.5
50
3
20
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89938405
OBS25-50
30.5
25.5
50
3
25
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89938414
OBS32-60
39.5
32.5
60
4
32
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938423
OBS38-70
47.5
38.5
70
5
38
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938432
OBS50-90
59.5
50.5
90
5
50
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938441
OBS60-100
69.5
60.5
100
5
60
¥
5,830
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください