タカノ
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)
材質
POM(ポリアセタール樹脂)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法l(mm)
選択してください
50
60
70
90
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
ポスト径PD(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89938493
OBJ50-90
59.5
50.5
90
5
50
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
89938502
OBJ60-100
69.5
60.5
100
5
60
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938457
OBJ20-50
25.5
20.5
50
3
20
¥
970
取扱い終了
返品不可
89938466
OBJ25-50
30.5
25.5
50
3
25
¥
1,370
取扱い終了
89938475
OBJ32-60
39.5
32.5
60
4
32
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
89938484
OBJ38-70
47.5
38.5
70
5
38
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください