タカノ
エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応)
材質
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H1(mm)
ポスト径PD(Φmm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89939595
FEBLA25-10-Y
46
31.5
10
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939604
FEBLA25-10-R
46
31.5
10
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939613
FEBLA25-15-Y
46
31.5
15
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939622
FEBLA25-15-R
46
31.5
15
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939631
FEBLA25-20-Y
46
31.5
20
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939647
FEBLA25-20-R
46
31.5
20
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939656
FEBLA25-25-Y
46
31.5
25
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939665
FEBLA25-25-R
46
31.5
25
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
89939674
FEBLA25-30-Y
46
31.5
30
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939683
FEBLA25-30-R
46
31.5
30
25
37
10
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939692
FEBLA25-35-Y
46
31.5
35
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939701
FEBLA25-35-R
46
31.5
35
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939717
FEBLA25-40-Y
46
31.5
40
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939726
FEBLA25-40-R
46
31.5
40
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939735
FEBLA25-45-Y
46
31.5
45
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939744
FEBLA25-45-R
46
31.5
45
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939753
FEBLA25-50-Y
46
31.5
50
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939762
FEBLA25-50-R
46
31.5
50
25
37
10
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939771
FEBLA32-10-Y
56
41
10
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939787
FEBLA32-10-R
56
41
10
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939796
FEBLA32-15-Y
56
41
15
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939805
FEBLA32-15-R
56
41
15
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939814
FEBLA32-20-Y
56
41
20
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939823
FEBLA32-20-R
56
41
20
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939832
FEBLA32-25-Y
56
41
25
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939841
FEBLA32-25-R
56
41
25
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939857
FEBLA32-30-Y
56
41
30
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
89939866
FEBLA32-30-R
56
41
30
32
45
10
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939875
FEBLA32-35-Y
56
41
35
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939884
FEBLA32-35-R
56
41
35
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939902
FEBLA32-40-R
56
41
40
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939911
FEBLA32-45-Y
56
41
45
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939927
FEBLA32-45-R
56
41
45
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939936
FEBLA32-50-Y
56
41
50
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939945
FEBLA32-50-R
56
41
50
32
45
10
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939954
FEBLA38-15-Y
72
49
15
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939963
FEBLA38-15-R
72
49
15
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939972
FEBLA38-20-Y
72
49
20
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939981
FEBLA38-20-R
72
49
20
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89939997
FEBLA38-25-Y
72
49
25
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940006
FEBLA38-25-R
72
49
25
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940015
FEBLA38-30-Y
72
49
30
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940024
FEBLA38-30-R
72
49
30
38
60
10
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940033
FEBLA38-35-Y
72
49
35
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940042
FEBLA38-35-R
72
49
35
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940051
FEBLA38-40-Y
72
49
40
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940067
FEBLA38-40-R
72
49
40
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940076
FEBLA38-45-Y
72
49
45
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940085
FEBLA38-45-R
72
49
45
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89940103
FEBLA38-50-R
72
49
50
38
60
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ