ツジトミ
パンチカーペット(スタンダード)ロール巾910mm
(1件のレビュー)
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)
910
長さ(m)
25
厚さ(mm)
約3.8
タイプ
ロール品
防炎性能試験番号
ES790569
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(J04-42053-02)
内容量
1巻(25m)
注意
商業施設やイベント会場などの大型の現場への配送はできません。予めご了承ください
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89955634
L-7
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955643
L-200
ポリエステル100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955652
L-8
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955661
L-36
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955677
L-3
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955686
L-39
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955695
L-24
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955704
L-13
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955713
L-28
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955722
L-21
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955731
L-10
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955747
L-6
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955756
L-31
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955765
L-11
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955774
L-40
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955783
L-14
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955792
L-2
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955801
L-29
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955817
L-100
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955826
L-26
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89955835
L-1
ポリプロピレン100%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません