ツジトミ
パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm
(1件のレビュー)
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)
1820
長さ(m)
25
厚さ(mm)
約3.8
タイプ
ロール品
防炎性能試験番号
ES790569
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(J04-42053-02)
内容量
1巻(25m)
注意
個人宅及び、商業施設やイベント会場などの大型の現場への配送はできません。予めご了承ください
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89960044
L-7
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
車上渡し
89960053
L-200
ポリエステル100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960062
L-8
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960071
L-36
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960087
L-3
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960096
L-39
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960105
L-24
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960114
L-13
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960123
L-28
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960132
L-21
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960141
L-10
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960157
L-6
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960166
L-31
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960175
L-11
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960184
L-40
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960193
L-14
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960202
L-2
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960211
L-29
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960227
L-100
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960236
L-26
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89960245
L-1
ポリプロピレン100%
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません