フラットマーカーランプ取付ステー L型

フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8994965750284167301.580ステンレス
700
599
659(税込)
当日出荷
05385792502842132301.580ステンレス
800
689
758(税込)
当日出荷
05385808502843197301.580ステンレス
1,000
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385792
2021-09-05
用途: このステーに配線を束ねてとしています。

このステーを2枚向かい合わせに台に固定して間に配線を束ねて固定しました。思い通りに束ねることが出来ました。

対象商品 : 89949657
2020-07-08
用途: サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社

迅速な対応で梱包もしっかりしていて商品もいい感じです。

対象商品 : 89949657
2015-12-23
用途: 営業用トラックのサイドマーカー取り付けよう
有限会社 山田設備

品質は抜群です。

対象商品 : 89949657
2015-10-21
用途: トラックのマーカー取り付けに
lowplanet自動車・二輪車・自転車関連業

結構良かったです。まさかJETの製品だとは...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする