JET INOUE(ジェットイノウエ)
スカルハンドルスピンナー
シフトノブでおなじみのスカルシリーズにハンドルスピンナーがラインナップ!!ベアリングの採用で操作もスムーズです。ハンドルグリップ外径26~32mmくらいの車両に取付け出来ます。
用途
内装パーツ
幅(mm)
52
質量(g)
約330
奥行(mm)
71
適合径(Φmm)
26~32
内容量
1個
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89949693
506182
ブラック
110
本体/樹脂、金具/スチール
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89949702
506183
ワインレッド
110
本体/樹脂、金具/スチール
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89949711
506186
グリーン
110
本体/樹脂、金具/スチール
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89949727
506187
シルバー
110
本体/樹脂、金具/スチール
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください