曜日別特売

LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用

LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!
両面テープで貼るだけの簡単取付け!!

材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED内容量1個
注意
※日野NEWプロフィア・17プロフィア・17レンジャーのステップにもご使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯イメージ89950576592561レッド/レッドレッド
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※点灯イメージ89950585592562アンバー/アンバーアンバー
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※点灯イメージ89950594592563クリアー/ホワイトクリアー
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※点灯イメージ89950603592564クリアー/グリーンクリアー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
※点灯イメージ89950612592565クリアー/ブルークリアー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950594
2017-11-22
用途: 車両部品
有限会社安谷

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。リフレクターを兼ねるのと今までのマーカーの穴も隠せます。

2が参考にしています
対象商品 : 89950603
2016-08-23
用途: 特定の敷地への入場の可否を知らせる信号機として使用しています。
悠久礼送株式会社

共同で利用している施設への入場管理の為の信号機として使用していますが、赤色は五個で×のマークを形成して入場不可、緑色は六個で丸印を形成して入場可として利用しています。 主に日中明るい時間帯に使用している為、はっきり見えて非常に役立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする