曜日別特売

8角泡入スリムノブ

8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。
3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。
長さは100mmと150mmの2タイプがあります。

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89950804561952クリアー1003012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950813561953クリアー1003012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950822561955クリアー1503012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950831561956クリアー1503012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
89950847561962スモーク1003012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950856561963スモーク1003012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950865561965スモーク1503012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950874561966スモーク1503012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950883561972ブルー1003012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950892561973ブルー1003012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950901561975ブルー1503012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950917561976ブルー1503012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950926561982レトログリーン1003012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950935561983レトログリーン1003012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950944561985レトログリーン1503012×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89950953561986レトログリーン1503012×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950865
2025-12-30
用途: 日野トラック使用
有限会社フーエバー製造業

デザイン、サイズ探してた感じの物にぴったりです。ありがとうございました。

対象商品 : 89950926
2025-05-25
用途: 150mm 軽自動車に装着
まっちゃんさーびす

昔は太くて長いのが好きだったが、
普通自動車にもこのくらいの太さのものが一番使いやすい。
重くもなく長すぎることもなく、丁度いい!!
見た目のバランスもいいしシフトチェンジしやすいです。
最下の円錐形の飾りカバーを取るとけっこうカッコいい。
ジェットさんからこのサイズのラインナップもっと増やして欲しい。

対象商品 : 89950813
2021-04-07
用途: シフトノブ交換用

いすゞの大型トラック用に購入しました。
シフトチェンジが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89950901
2018-06-02
用途: トラック野郎
製造業

コスパが抜群。ちょっとだけ贅沢を言えば、直径があと5ミリ大きいサイズのバリエーションがあってもいいかな。

対象商品 : 89950874
2018-11-20
用途: シフトノブ交換
運輸・通信業

送られてきてビックリ!細い・・・直ぐに交換をしてもらいました。30mmの太さだと細すぎでした!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89950865
2015-05-19
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も、良く大変良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする