JET INOUE(ジェットイノウエ)
低電流ヤンキーホーン
(1件のレビュー)
超高音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
電圧
DC24V
タイプ
低電流タイプ
適合車種
DC24V車
内容量
1個
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89951111
505531
クロームメッキ
300
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89951127
505561
クロームメッキ
200
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05390832
505535
ブラック
300
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05390848
505565
ブラック
200
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET ミニヤンキーホーン200【505561】クロームメッキ DC24V【505565】ブラック DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
JET ヤンキーホーン300【505531】クロームメッキ DC24V【505535】ブラック DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった