曜日別特売

テンピルスティック

テンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピルテンピルスティック - テンピル
(1件のレビュー)

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。

使用方法
テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。
指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度内容量1本
注意
※高温多湿の保管はご遠慮ください。
全121種類を絞り込む
指示温度(℃)
指示温度(°F)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
指示温度(℃)
指示温度(°F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89965732TSC0038-38100
3,922
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
89965741TSC0040-40104
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965757TSC0043-43109
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965766TSC0048-48119
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965775TSC0050-50122
3,922
3,598
3,958(税込)
48日以内出荷
89965784TSC0052-52125
3,922
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
89965793TSC0055-55131
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965802TSC0060-60140
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
89965811TSC0066-66150
3,922
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
89965827TSC0070-70158
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965836TSC0073-73163
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965845TSC0075-75167
3,922
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
89965854TSC0076-76169
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965863TSC0079-79175
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965872TSC0080-80176
3,922
3,598
3,958(税込)
48日以内出荷
89965881TSC0083-83182
3,922
3,598
3,958(税込)
53日以内出荷
89965897TSC0085-85185
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965906TSC0087-87188
3,922
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
89965915TSC0090-90194
3,922
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
89965924TSC0093-93200
3,922
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
89965933TSC0095-95203
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965942TSC0097-97206
3,922
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
89965951TSC0100-100212
3,922
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
89965967TSC0101-101213
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965976TSC0104-104219
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965985TSC0107-107225
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89965994TSC0110-110230
3,922
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
89966003TSC0115-115239
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966012TSC0120-120248
3,922
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
89966021TSC0121-121250
3,922
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
89966037TSC0124-124256
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966046TSC0125-125257
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966055TSC0128-128263
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966064TSC0130-130266
3,922
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
89966073TSC0132-132269
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966082TSC0135-135275
3,922
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
89966091TSC0140-140284
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966107TSC0142-142288
3,922
3,598
3,958(税込)
48日以内出荷
返品不可
89966116TSC0146-146294
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966125TSC0149-149300
3,922
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
89966134TSC0150-150302
3,922
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
89966143TSC0152-152306
3,922
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
89966152TSC0155-155311
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966161TSC0156-156313
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
89966177TSC0160-160320
3,922
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
89966186TSC0163-163325
3,922
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
89966195TSC0165-165329
3,922
3,598
3,958(税込)
38日以内出荷
89966204TSC0170-170338
3,922
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
89966213TSC0173-173344
3,922
3,598
3,958(税込)
19日以内出荷
89966222TSC0175-175347
3,922
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89966195
2017-08-11
用途: 金型の温度管理に使用

温度管理には使いやすいが、着色してあるともっと分かりやすく
使いやすいのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする