曜日別特売

HDガゼットPE袋

HDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKOHDガゼットPE袋 - HEIKO

ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。

材質HDPE厚さ(mm)0.05半透明(乳白)内容量1袋(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89968374-SS170(300)220006662500
630
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
89968383-S220(320)265006662501
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
89968392-M220(360)310006662502
920
799
879(税込)
当日出荷
89968401-L300(500)340006662503
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする