HEIKO
HDポリ袋 食パン3斤用
(1件のレビュー)
材質
HDPE
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
390
全幅(mm)
540
メーカー商品コード
006675903
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89968453
-
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください