スウィートパック ガゼット IPP

スウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKOスウィートパック ガゼット IPP - HEIKO
(5件のレビュー)

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

材質IPP仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用不可
注意
※乾燥剤・脱酸素剤ともに非対応です。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
質量(g/枚)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5347673711+6X251箱(100枚×30袋)1102501703.0960
38,100
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
5347674611+6X321箱(100枚×30袋)1103201703.9660
45,000
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
534767556+4X211箱(100枚×30袋)602101001.5340
30,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
534767647+5X251箱(100枚×30袋)702501202.1850
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
534767739+5X201箱(100枚×30袋)902001402.0450
29,400
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
534767899+5X301箱(100枚×30袋)903001403.0650
38,100
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
8996859311+6X251袋(100枚)1102501703.0960
1,320
869
956(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
8996860211+6X321袋(100枚)1103201703.9660
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
899686116+4X211袋(100枚)602101001.5340
1,020
689
758(税込)
当日出荷
899686277+5X251袋(100枚)702501202.1850
1,080
769
846(税込)
当日出荷
899686369+5X201袋(100枚)902001402.0450
1,020
689
758(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
899686459+5X301袋(100枚)903001403.0650
1,330
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89968602
2023-08-21
用途: 商品のケース保護
卸売・小売業

透明感があり、厚さも丁度良く、適当な強度があります。

対象商品 : 89968611
2022-01-28
用途: 製菓作業時
TOKOTOKO製造業

クッキーを入れるのに購入しました。しっかりしています。

対象商品 : 89968611
2020-07-27
用途: 菓子の包装
農・林・水産業

使用量が少ない中 100枚単位で購入できるのはうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89968636
2018-09-08
用途: 焼き菓子の梱包に
飲食業

ペラペラしすぎず、分厚すぎず、ちょうど良い薄さです。クリアできれいな透明色なので中の焼き菓子がよく見えて、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89968593
2017-09-18
用途: お菓子の包装
卸売・小売業

手作りお菓子の包装に使用しました。見栄えが良くて、ちょっとしたプレゼントに最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする