曜日別特売

スウィートパック 合掌ガゼット OPP

スウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP - HEIKO
(13件のレビュー)

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

用途クッキー・あられ・ラスク等材質片面ヒートシールOPP40仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤使用可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
質量(g/枚)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534764056+5X201箱(100枚×20袋)602001101.7550
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
534764147.5+6X201箱(100枚×20袋)752001352.1160
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
534764238+7X251箱(100枚×20袋)802501502.9170
31,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
899687516+5X201袋(100枚)602001101.7550
1,050
789
868(税込)
当日出荷
899687677.5+6X201袋(100枚)752001352.1160
1,160
839
923(税込)
当日出荷
899687768+7X251袋(100枚)802501502.9170
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: お菓子販売時の包装
飲食業

菓子の包装に使用。
シーラーもでき、とても便利に使えました。
お手頃価格なのもお気に入りです。

対象商品 : 89968751
2023-04-05
用途: お茶の個包装
サービス業

品質はHEIKOさんなので全く問題なし
他店より安く購入出来て助かりました
引き続きこちらで購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 89968767
2020-12-25
用途: マフィンを入れるため
製造業

大きさが丁度良く、とてもいい感じです。ただ、頻繁ではないのですが、商品を入れるために開く時に開きにくかったり、破れたりしてしまう事があります。それ以外は全く問題なく使用させていただいております。

対象商品 : 89968751
2021-03-12
用途: 焼き菓子の販売用として
卸売・小売業

焼き菓子の個包装に万能です。高さが少し低めのものがあれば購入したい。

対象商品 : 89968751
2021-01-18
用途: ラスク用袋
ぱんやPasso飲食業

透明度も高く、丈夫でシワになりにくいし、乾燥剤封入可なので重宝しています。

対象商品 : 89968767
2020-07-07
用途: カップケーキの包装
製造業

opp袋を買うのはモノタロウさんと決めています(^^) コスパ最高です!乾燥剤をいれて使用してますが、大きさもいろいろあるのでカップケーキに用、パウンド用と二種類購入してます。10%オフのメールが嬉しいですね。

対象商品 : 89968751
2018-07-06
用途: 焼いたクッキーを入れ、熱処理して密封してます。
Laniakea卸売・小売業

上部に切込みがあり、開けやすくなっているし、シリカゲルを入れて、熱処理で密封すると、1ヶ月近く湿気なく保存出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 89968751
2018-08-07
用途: クッキーの販売
製造業

60g~100g入れるのにちょうどよい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする