PET円筒ケース12P

PET円筒ケース12P - HEIKOPET円筒ケース12P - HEIKOPET円筒ケース12P - HEIKOPET円筒ケース12P - HEIKOPET円筒ケース12P - HEIKO
(4件のレビュー)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。
サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。
口部分がカールしているので、安全で丈夫です。

商品タイプ本体材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50内容量1箱(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
直径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89968925-006854250120×50
3,840
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89968934-006854251135×50
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89968925
2021-04-12
用途: ラッピングボックスとして使用
D★Trust製造業

ハンドメイドのキーホルダーやバッグチャームの
ラッピングボックスとして使用しました。
しっかりしていて蓋も閉めやすく
とても良かったです。
12個で一つの箱に入って届くので
そのまま納品に使えました。

対象商品 : 89968934
2019-06-14
用途: ゼリーの型
教育・研究機関

割としっかりとしていて、60度くらいのゼリーを流し込んで固めたのですが、しっかり固まってくれたので、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 89968925
2019-04-15
用途: 分析用のサンプリング試料保管用
JXエンジニアリング株式会社製造業

板厚が薄くて、若干華奢な感じ。もう少し丈夫なものがほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89968925
2018-12-25
用途: ハンドメイド作品のパッケージ
製造業

使いやすい大きさで美しいケースです。蓋の密閉性もしっかりしていて安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする