曜日別特売

クレープ三角袋

クレープ三角袋 - HEIKOクレープ三角袋 - HEIKO
(3件のレビュー)
材質片艶クラフト紙寸法(mm)190×120※たたんだ状態でのサイズです。底面の幅(mm)23メーカー商品コード004738205内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89969144-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969144
2021-02-23
用途: テイクアウト
飲食業

少々小さめです。
巻くタイプよりかなり小さめです。
小さめのクレープにはいいかもしれません

対象商品 : 89969144
2016-03-09
用途: クレープ用に

価格が安かったので購入しましたがデザインが昭和の雰囲気満載で微妙です。
完全に値段で買いました。
まだ使用してないので紙の厚みや使い心地等は分かりませんが使用するのが楽しみな商品です。

対象商品 : 89969144
2016-02-08
用途: クレープ
飲食業

使いやすくなによりお値段がどこよりも安かったです。たくさんの品揃えだし
もうすこし可愛いクレープ袋があればいいなぁって思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする