ブライトバッグ ワイン用LL

ブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKO
(9件のレビュー)

正面と側面を2色で彩りました。
箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。

マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89969722Dオレンジ×チョコオレンジ×茶006459126
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89969731クロ×ワインレッド黒×ワイン006459124
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: ワイン等のお酒を入れる際に使用
サービス業

肌ざわりもよく、高級感もあり、プレゼントの際によく利用してます。

対象商品 : 89969722
2023-08-19
用途: 商品お渡し時
卸売・小売業

箱入り720mlサイズの日本酒が余裕をもって入るサイズのものが必要だったので、ちょうどよかったです。

対象商品 : 89969731
2023-05-10
用途: 箱入りのお酒を入れる為に使用
有限会社シモガワ卸売・小売業

昔から別の卸屋で使っていますが、モノタロウは少量で注文が出来るので在庫を抱えなくてもいいのが利点です

対象商品 : 89969731
2024-01-26
用途: とても品質も良いです。
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

とても品質がよいです。但し値段がちょっと高いです。

対象商品 : 89969731
2020-06-11
用途: 植物の苗
卸売・小売業

植物用の段ボールは高いので苗を送るのにワイン袋を
代用してます。
背の高い植物の苗を送るのにちょうどよい大きさで
安定感もあり今まで土がばらけたなどクレームも
ありません。

対象商品 : 89969722
2017-12-10
用途: ワイン等の贈答
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から愛用しています。
サイズも十分でドンペリの箱入りがそのまま入ります。
色もオレンジとチョコブラウンでオシャレです。

対象商品 : 89969722
2017-10-16
用途: プレゼント
サービス業

ドンペリ(箱あり)ように購入しましたが、サイズが少し小さくて入りませんでした。
素材はしっかりしていて、光沢もあるので、豪華に見えます。
他のワインの時に使用します。

対象商品 : 89969722
2017-04-14
用途: 日本酒に

一升瓶の日本酒にちょうどのサイズです。あるようでなかなかないので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする