ペーパーカップ フレグランス

ペーパーカップ フレグランス - HEIKO
(7件のレビュー)
寸法(mm)73×81×51容量(mL)205入数100内容量1パック(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
899698357Nピンク
オープン
取扱い終了
899698447Nブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969835
2019-09-09
用途: ソフトクリームのカップ用として利用しています。
卸売・小売業

ソフトクリーム販売時にカップ又はコーンでお客様にお選びいただいており、カップの絵柄などがとても良いです。

1が参考にしています
2019-05-30
用途: 来店接客用

価格、大きさ、デザイン、使用感ともに満足しております。ガラも青系と赤系がありますから、季節の変わり目で選んでおります。以前はコストの都合もあり、無地を使用していましたが、飲み物の種類によっては病院の健康診断でのアレの様にも見えてきますので、
接客用としてはやはりコチラです。定番です。

対象商品 : 89969835
2019-08-26
用途: 毎日会社で使うので
金融・保険業

毎日会社で使うので沢山の数で値段も安かったから柄も可愛く良かったです。

対象商品 : 89969844
2017-04-25
用途: 呈茶時に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

来客時に冷たいお茶、ホット・アイスのコーヒーを入れています。しっかりしたつくりで問題なく使用できています。社内の人が使用するのは経費を抑えるため無地のにしたいですが、使い分けてもらうのも難しいのでこちらを選びました。

対象商品 : 89969835
2017-05-25
用途: イベントでの飲物提供時
有限会社 ヤマハチアップル

どこよりも低価格だったため、コスト削減になり大いに助かりました。

対象商品 : 89969844
2017-04-04
用途: 事務所の来客用
卸売・小売業

事務員の仕事の軽減の為に使い始めましたが、模様もかわいらしくすんなりと来客にも受け入れられたようです

対象商品 : 89969835
2016-09-30
用途: 社員のお茶、コーヒー用

値段の割に紙質が良い。柄も花柄で可愛いです。
これからも、注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする