曜日別特売

ポップコーンケース

ポップコーンケース - HEIKOポップコーンケース - HEIKOポップコーンケース - HEIKOポップコーンケース - HEIKO
(1件のレビュー)
材質カード紙寸法(mm)185×95底面の幅(mm)70
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29854764-1袋(50枚)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89969914-1袋(100枚)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89969914-29854764-- ポップコーンケース HEIKO 29854764ポップコーンケースHEIKO1袋(50枚)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29854764
2017-04-03
用途: お祭り用に
株式会社河野工業建設業・工事業

色合いがいいです!作りもしっかりで満足です!
お客様にも喜ばれとても満足です。
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする