HEIKO
スウィートパック 合掌ガゼット トレゾア
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
用途
フィナンシェ・マドレーヌ・パンケーキなど
仕様
ヒートシール可
材質
マットバリアOP20/LLDPE40
厚さ(mm)
0.06
タイプ
乾燥剤・脱酸素剤使用可
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
質量(g/枚)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89970063
5+4X15
50
150
90
1.62
40
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89970072
7+3X15
70
150
100
1.78
30
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,188
アウトレット
¥
1,307
(税込)
当日出荷
残り9点です
89970081
8+7X25
80
250
150
4.32
70
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください