タカノ
アジャスターガイド可動式
(1件のレビュー)
材質
SK4
硬度HRC
53~56
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89973624
TDSI
-
10
24
12
14
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89973633
TDMI
-
20
35
15
22
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89973642
TDHI
-
34
35
15
22
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください