曜日別特売

アジャスターガイド固定式

アジャスターガイド固定式 - タカノアジャスターガイド固定式 - タカノアジャスターガイド固定式 - タカノ

ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。

材質SK4硬度HRC53~56内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89973651TDSK1210241214
530
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
89973667TDMK1720351522
550
549
604(税込)
当日出荷
89973676TDHK1734351522
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする