曜日別特売

スプールストッパ

スプールストッパ - タカノスプールストッパ - タカノ
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43内容量1個
全118種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
公差D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法T(mm)
寸法b(mm)
寸法dk(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89975024SSTS10-10-0.025、-0.061156510101010
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975033SSTS10-15-0.025、-0.061156510101015
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975042SSTS10-20-0.025、-0.061156510101020
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975051SSTS10-25-0.025、-0.061156510101025
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975067SSTS10-30-0.025、-0.061156510101030
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975076SSTS10-35-0.025、-0.061156510101035
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975085SSTS10-40-0.025、-0.061156510101040
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975094SSTS10-45-0.025、-0.061156510101045
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975103SSTS10-50-0.025、-0.061156510101050
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975112SSTS10-55-0.025、-0.061156510101055
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975121SSTS10-60-0.025、-0.061156510101060
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975137SSTS10-65-0.025、-0.061156510101065
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975146SSTS10-70-0.025、-0.061156510101070
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975155SSTS10-75-0.025、-0.061156510101075
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975164SSTS10-80-0.025、-0.061156510101080
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975173SSTS10-85-0.025、-0.061156510101085
430
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975182SSTS10-90-0.025、-0.061156510101090
430
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975191SSTS10-100-0.025、-0.0611565101010100
430
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975207SSTS13-15-0.032、-0.075188515131315
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975216SSTS13-20-0.032、-0.075188515131320
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975225SSTS13-25-0.032、-0.075188515131325
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975234SSTS13-30-0.032、-0.075188515131330
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975243SSTS13-35-0.032、-0.075188515131335
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975252SSTS13-40-0.032、-0.075188515131340
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975261SSTS13-45-0.032、-0.075188515131345
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975286SSTS13-55-0.032、-0.075188515131355
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975295SSTS13-60-0.032、-0.075188515131360
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975304SSTS13-65-0.032、-0.075188515131365
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975313SSTS13-70-0.032、-0.075188515131370
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975322SSTS13-75-0.032、-0.075188515131375
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975331SSTS13-80-0.032、-0.075188515131380
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975347SSTS13-85-0.032、-0.075188515131385
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975356SSTS13-90-0.032、-0.075188515131390
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975365SSTS13-100-0.032、-0.0751885151313100
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975374SSTS13-110-0.032、-0.0751885151313110
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975383SSTS13-120-0.032、-0.0751885151313120
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975392SSTS16-20-0.032、-0.0752410822161620
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975401SSTS16-25-0.032、-0.0752410822161625
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975417SSTS16-30-0.032、-0.0752410822161630
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975426SSTS16-35-0.032、-0.0752410822161635
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975435SSTS16-40-0.032、-0.0752410822161640
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975444SSTS16-45-0.032、-0.0752410822161645
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975453SSTS16-50-0.032、-0.0752410822161650
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975462SSTS16-55-0.032、-0.0752410822161655
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975471SSTS16-60-0.032、-0.0752410822161660
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975487SSTS16-65-0.032、-0.0752410822161665
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975496SSTS16-70-0.032、-0.0752410822161670
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975505SSTS16-75-0.032、-0.0752410822161675
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975514SSTS16-80-0.032、-0.0752410822161680
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89975523SSTS16-85-0.032、-0.0752410822161685
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする