タカノ
スプリングガイドピン
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法l1(mm)
軸径D(Φmm)
軸径D1(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89976205
SGR6-18
2
2.5
2
9.5
6
4.5
18
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976275
SGR10-20
3
4
4
9
10
7
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976284
SGR10-30
3
4
4
9
10
7
30
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976293
SGR10-40
3
4
4
9
10
7
40
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976302
SGR10-50
3
4
4
9
10
7
50
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976327
SGR12-20
4
5
4
10
12
8.5
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976372
SGR14-12
4
4
4
12
14
10
12
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976381
SGR14-20
5
6
4
11
14
10
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976415
SGR14-50
5
6
4
11
14
10
50
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976433
SGR16-18
6
8
5
15
16
13
18
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976512
SGR20-23
8
10
5
17
20
16
23
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976546
SGR20-80
8
10
5
20
20
16
80
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976555
SGR23-30
10
12
8
22
23
18
30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976591
SGR23-100
10
12
8
22
23
18
100
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976607
SGR26-28
10
12
8
24
26
18
28
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976616
SGR26-60
10
12
8
22
26
18
60
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976634
SGR28-30
10
12
12
22
28
18
30
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976643
SGR28-40
10
12
12
22
28
18
40
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976652
SGR28-60
10
12
12
22
28
18
60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976661
SGR28-80
10
12
12
22
28
18
80
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976677
SGR28-100
10
12
12
22
28
18
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976686
SGR31-28
10
12
12
22
31
18
28
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976695
SGR31-40
10
12
12
22
31
18
40
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976704
SGR31-60
10
12
12
22
31
18
60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976713
SGR31-80
10
12
12
22
31
18
80
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976722
SGR36-40
10
12
15
22
36
18
40
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976731
SGR36-60
10
12
15
22
36
18
60
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976747
SGR36-80
10
12
15
22
36
18
80
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976214
SGR6-23
2
2.5
2
9.5
6
4.5
23
オープン
取扱い終了
返品不可
89976223
SGR6-28
2
2.5
2
9.5
6
4.5
28
オープン
取扱い終了
返品不可
89976232
SGR8-20
2.5
3
3
8
8
5.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
89976241
SGR8-30
2.5
3
3
8
8
5.5
30
オープン
取扱い終了
返品不可
89976257
SGR8-40
2.5
3
3
8
8
5.5
40
オープン
取扱い終了
返品不可
89976266
SGR8-50
2.5
3
3
8
8
5.5
50
オープン
取扱い終了
返品不可
89976311
SGR10-60
3
4
4
9
10
7
60
オープン
取扱い終了
返品不可
89976336
SGR12-30
4
5
4
10
12
8.5
30
オープン
取扱い終了
返品不可
89976345
SGR12-40
4
5
4
10
12
8.5
40
オープン
取扱い終了
返品不可
89976354
SGR12-50
4
5
4
10
12
8.5
50
オープン
取扱い終了
返品不可
89976363
SGR12-60
4
5
4
10
12
8.5
60
オープン
取扱い終了
返品不可
89976397
SGR14-30
5
6
4
11
14
10
30
オープン
取扱い終了
89976406
SGR14-40
5
6
4
11
14
10
40
オープン
取扱い終了
89976424
SGR14-60
5
6
4
11
14
10
60
オープン
取扱い終了
返品不可
89976442
SGR16-30
6
8
5
13
16
13
30
オープン
取扱い終了
返品不可
89976451
SGR16-60
6
8
5
13
16
13
60
オープン
取扱い終了
返品不可
89976467
SGR16-80
6
8
5
13
16
13
80
オープン
取扱い終了
返品不可
89976476
SGR19-28
8
10
5
17
19
16
28
オープン
取扱い終了
返品不可
89976485
SGR19-40
8
10
5
20
19
16
40
オープン
取扱い終了
返品不可
89976494
SGR19-60
8
10
5
20
19
16
60
オープン
取扱い終了
返品不可
89976503
SGR19-80
8
10
5
20
19
16
80
オープン
取扱い終了
返品不可
89976521
SGR20-40
8
10
5
20
20
16
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ